JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
アイドリングストップ関連標識
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
アイドリングストップ駐停車時エンジン停止
材質
ターポリン製 ヒモ付
注文コード
15520087
品番
たれ幕30-アイドリングストップ!駐停車時エンジン停止
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
駐停車時の注意喚起に
材質
ターポリン製 ヒモ付
寸法(mm)
1800×450
取付方式
吊り下げ
表示内容
アイドリングストップ駐停車時エンジン停止