JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
アイドリングストップ関連標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
アイドリングストップ
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
注文コード
15520148
品番
FP212-アイドリングストップ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
駐停車時の注意喚起に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
600×450
取付方式
ビス止め
表示内容
アイドリングストップ