JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
アイドリングストップ関連標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
神奈川県
材質
アルミ複合板製品(穴6ヶ所)
注文コード
15520184
品番
IS201-神奈川県
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
駐停車時の注意喚起に
材質
アルミ複合板製品(穴6ヶ所)
寸法(mm)
900×450×3.0
取付方式
ビス止め
表示内容
神奈川県