JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの のぼり旗
熱中防止用品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
熱中症を防ごう
注文コード
15520760
品番
NT-22-熱中症を防ごう!!
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
現場での注意喚起に
材質
テトロンポンジ製
寸法(mm)
1500×450
文字内容
熱中症を防ごう
取付方式
スタンド式、ポール取付
注意
※竿は付いていません