JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
熱中防止用品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付方式
単管取付
材質
ターポリン製 マジックテープ付(下部2カ所ハトメ付)
注文コード
15520778
品番
単管たれ幕301-熱中症を防ごう!!
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製 マジックテープ付(下部2カ所ハトメ付)
寸法(mm)
600×450、標識面:500×450
文字内容
熱中症を防ごう
取付方式
単管取付