JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
熱中防止用品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付方式
吊り下げ
材質
布製(天竺木綿) 上下ハトメ6カ所 紐付
注文コード
15520787
品番
布製横幕305-熱中症を防ごう!
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
現場での注意喚起に
材質
布製(天竺木綿) 上下ハトメ6カ所 紐付
寸法(mm)
700×2300
文字内容
熱中症を防ごう
取付方式
吊り下げ