JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
熱中防止用品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付方式
吊り下げ
材質
布製(天竺木綿) 穴12個ハトメ付 周囲6mmΦ ロープ縫い込み加工 紐12本付
注文コード
15520814
品番
布製たれ幕521-熱中症を防ごう!
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
現場での注意喚起に
材質
布製(天竺木綿) 穴12個ハトメ付 周囲6mmΦ ロープ縫い込み加工 紐12本付
寸法(mm)
900×5400
文字内容
熱中症を防ごう
取付方式
吊り下げ