JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
メッシュ標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15520830
品番
メッシュ標識101-高所作業に注意
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
防風性の高いメッシュタイプ
消防庁防災規格適合品
用途
現場での注意喚起に
材質
ポリエステル製(メッシュ1mm) ハトメ12ヶ所(ヒモ付)
寸法(mm)
840×3600
取付方式
吊り下げ
表示内容
高所作業に注意