JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
横幕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15520945
品番
横幕4-全員協力ケガ人出すな
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製 4スミ中央上下(6ヶ所)補強ハトメ付
寸法(mm)
450×1800
文字内容
全員協力ケガ人出すな
取付方式
吊り下げ