JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
たれ幕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
今日は特別安全日
注文コード
15521234
品番
104(大)-今日は特別安全日
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付
寸法(mm)
2200×680
文字内容
今日は特別安全日
取付方式
吊り下げ