JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
たれ幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15521557
品番
ポケット付たれ幕(小)-マスク使用ゴム手袋使用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A3用紙を組み合わせて様々な掲示が可能
横部ファスナーにより防雨型仕様です
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製 ポケット部/PVC
寸法(mm)
934×315
文字内容
マスク使用ゴム手袋使用
取付方式
吊り下げ