JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
たれ幕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15521566
品番
ポケット付たれ幕(大)-5S運動実施中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A3用紙を組み合わせて様々な掲示が可能
横部ファスナーにより防雨型仕様です
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製 ポケット部/PVC
寸法(mm)
1362×315
文字内容
5S運動実施中
取付方式
吊り下げ