JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
反射たれ幕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15521697
品番
反射たれ幕2-注意開口部
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
夜間作業の安全対策には是非、全面反射製をご利用下さい。
材質
全面反射製 ベースはターポリン生地
寸法(mm)
1800×450
文字内容
注意開口部
取付方式
吊り下げ