JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
布製横幕(ジャンボタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
予知と予測と予防で達成しよう”ゼロ災害”
材質
布製(天竺木綿) 穴12個ハトメ付 周囲6mmΦ ロープ 縫い込み加工 紐12本付
注文コード
15521855
品番
布製横幕401-予知と予測と予防で達成しよう”ゼロ災害”
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
現場での注意喚起に
材質
布製(天竺木綿) 穴12個ハトメ付 周囲6mmΦ ロープ 縫い込み加工 紐12本付
寸法(mm)
900×5400
文字内容
予知と予測と予防で達成しよう”ゼロ災害”
取付方式
吊り下げ