JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
布製横幕(ジャンボタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
全国労働衛生週間
材質
布製(天竺木綿) 上下ハトメ3ヶ所 紐付
注文コード
15522099
品番
布製横幕302-全国労働衛生週間
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
現場での注意喚起に
材質
布製(天竺木綿) 上下ハトメ3ヶ所 紐付
寸法(mm)
700×2300
文字内容
全国労働衛生週間
取付方式
吊り下げ