JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
布製たれ幕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15522144
品番
布製たれ幕404-全員参加でゼロ災害を目指そう
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
現場での注意喚起に
材質
布製(天竺木綿) 上下ハトメ2ヶ所 紐付
寸法(mm)
1800×450
文字内容
全員参加でゼロ災害を目指そう
取付方式
吊り下げ