単管たれ幕

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ここではフルハーネス型墜落制止用器具を使用せよ 材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 注文コード15522720 品番単管たれ幕1B-ここではフルハーネス型墜落制止用器具を使用せよ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は文字内容・材質など70種類から選べます 他の種類を見る

通常型(片面)
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。
単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。

材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 寸法(mm)900×450、標識面:500×450 文字内容ここではフルハーネス型墜落制止用器具を使用せよ 取付方式単管取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする