商品レビューを投稿する内容量1枚文字内容危険 重機作業中 作業半径内立入禁止材質ターポリン製 マジックテープ付(下部5ヶ所ハトメ付)注文コード15523079品番単管たれ幕24-危険 重機作業中 作業半径内立入禁止
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
通常型(片面)
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。
単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。