ポケット付単管たれ幕トラ 単管たれ幕 JSグループ 15523429

単管たれ幕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード15523429品番ポケット付単管たれ幕トラ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パソコン等でオリジナルの文字や絵柄を紙に出力して、ポケットに入れることで簡単に表示が可能です。(A3判まで)
KY用紙を入れたり、階数表示、通り芯等にも使えます。
下部ファスナーにより防雨型の仕様になっています。

材質ターポリン製 マジックテープ付 下部ファスナー付(防雨型仕様)寸法(mm)600×450取付方式単管取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする