単管たれ幕まんがタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15523456 品番 単管たれ幕202B-ここは墜落制止用器具使用区域
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。
着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。

材質ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付) 寸法(mm)600×450、標識面:500×450 文字内容ここは墜落制止用器具使用区域 取付方式単管取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする