曜日別特売
単管たれ幕1W-ここでは安全帯を使用せよ 単管たれ幕両面型 JSグループ 15523824

単管たれ幕両面型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
文字内容ここでは安全帯を使用せよ
ここでは安全帯を使用せよ
ここでは墜落制止用器具を使用せよ
危険開口部注意
ここでは昇降階段
ここは作業通路
ここは安全通路
注意 最大積載荷重 1スパン
足場作業床 最大積載荷重 1スパン 400
内容量1枚注文コード15523824品番単管たれ幕1W-ここでは安全帯を使用せよ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

両面型
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。
単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。

材質遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部3ヶ所ハトメ付)寸法(mm)600×450、標識面:500×450文字内容ここでは安全帯を使用せよ取付方式単管取付
注意
※両面タイプは地色が白になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする