単管たれ幕両面型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15523858 品番 単管たれ幕12W-ここでは昇降階段
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

両面型
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。
単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。

材質遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部6ヶ所ハトメ付) 寸法(mm)600×450、標識面:500×450 文字内容ここでは昇降階段 取付方式単管取付
注意
※両面タイプは地色が白になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする