タイベック製単管たれ幕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容危険 開口部 注文コード15523946 品番単管たれ幕103-危険 開口部
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は文字内容38種類から選べます 他の種類を見る

タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)
ターポリンと比べて約1/6の重さです。
引き張り、引裂強度に優れています。
水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。
紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。
ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。

材質タイベック製(ポリエチレンの不織布) 寸法(mm)600×450、標識面:450×450 文字内容危険 開口部 取付方式単管取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする