JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
大型単管垂たれ幕(まんがタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15524314
品番
大型単管たれ幕203B-ここでは墜落制止用器具を使用せよ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。
材質
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(mm)
600×900、標識面:500×900
文字内容
ここでは墜落制止用器具を使用せよ
取付方式
単管取付