JSグループ
石綿(アスベスト)対策標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
表示内容
石綿作業主任者
石綿作業主任者
石綿作業主任者
石綿作業主任者の職務
石綿
石綿徐j居処理中につき関係者以外立入禁止
作業場内での喫煙及び飲食禁止
この現場では安全に石綿除去作業を行っております
当現場では石綿は一切使用しておりません
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
クリーンエコボード製(穴4スミ)
クリーンエコボード製
寸法(mm)
450×300、写真用ケース:90×127
450×300、写真用ケース:90×127
450×300、写真用ケース:90×127
500×400
450×300
600×450
600×300
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15524409
品番
JB9-石綿作業主任者
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
建築物等の解体等における石綿(アスベスト)対策標識
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
450×300、写真用ケース:90×127
取付方式
ビス止め
表示内容
石綿作業主任者
注意
※平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行されました。石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う業者に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周辺は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今後、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することが推進されることになりました。