分別排出119(小)-石綿 石綿(アスベスト)対策標識 JSグループ 15524418

石綿(アスベスト)対策標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
表示内容石綿
石綿
石綿作業主任者の職務
石綿作業主任者
石綿徐j居処理中につき関係者以外立入禁止
作業場内での喫煙及び飲食禁止
この現場では安全に石綿除去作業を行っております
当現場では石綿は一切使用しておりません
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)450×300
450×300
600×450
500×400
450×300、写真用ケース:90×127
600×300
内容量1枚注文コード15524418品番分別排出119(小)-石綿
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
建築物等の解体等における石綿(アスベスト)対策標識
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)450×300取付方式ビス止め表示内容石綿
注意
※平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行されました。石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う業者に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周辺は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今後、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することが推進されることになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする