JSグループ
石綿(アスベスト)対策標識
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<石綿届出対象 レベル1・2>
注文コード
15524567
品番
HA61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
石綿(アスベスト)ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識
材質
クリーンエコボード製
寸法(mm)
400×600(穴4スミ)
取付方式
ビス止め
表示内容
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<石綿届出対象 レベル1・2>
注意
※平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行されました。石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う業者に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周辺は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今後、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することが推進されることになりました。