石綿(アスベスト)対策標識

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<届出不要 レベル3 及び 石綿未使用> 注文コード15524585 品番HA63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は表示内容など10種類から選べます 他の種類を見る
用途石綿(アスベスト)ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識 材質クリーンエコボード製 寸法(mm)400×600(穴4スミ) 取付方式ビス止め 表示内容建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<届出不要 レベル3 及び 石綿未使用>
注意
※平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行されました。石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う業者に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周辺は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今後、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することが推進されることになりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-05
用途:
工事現場に
株式会社松井組 様

工事に必要な情報が網羅されているので簡単便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする