曜日別特売
腕章175(A)-石綿作業主任者 石綿(アスベスト)対策標識 JSグループ 15524655

石綿(アスベスト)対策標識

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
材質軟質ビニール製(カバーなし、ホック、安全ピン付)
軟質ビニール製(カバーなし、ホック、安全ピン付)
軟質ビニール製、ウェルダー加工
軟質ビニール製(カバー付、ハトメ、安全ピン、ヒモ付)
軟質ビニール製(反射腕章、ホック、安全ピン付)
テトロンステッカー製
内容量1枚注文コード15524655品番腕章175(A)-石綿作業主任者
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
用途資格の提示に材質軟質ビニール製(カバーなし、ホック、安全ピン付)寸法(mm)90×400取付方式ホック、安全ピン表示内容石綿作業主任者
注意
※平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行されました。石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う業者に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周辺は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今後、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することが推進されることになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする