JSグループ
石綿(アスベスト)対策標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット(10枚)
材質
軟質ビニール製(カバー付、ハトメ、安全ピン、ヒモ付)
軟質ビニール製(カバー付、ハトメ、安全ピン、ヒモ付)
軟質ビニール製(カバー付、ハトメ、安全ピン、ヒモ付)
軟質ビニール製、ウェルダー加工
軟質ビニール製(カバーなし、ホック、安全ピン付)
軟質ビニール製(反射腕章、ホック、安全ピン付)
テトロンステッカー製
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15524664
品番
腕章175(B)-石綿作業主任者
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
資格の提示に
材質
軟質ビニール製(カバー付、ハトメ、安全ピン、ヒモ付)
寸法(mm)
90×360
取付方式
安全ピン
表示内容
石綿作業主任者
注意
※平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行されました。石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う業者に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周辺は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今後、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することが推進されることになりました。