JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
廃棄物関係標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15524725
品番
分別排出103(小)-生ごみ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
廃棄物の分別に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
450×300
取付方式
ビス止め
表示内容
生ごみ