JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
廃棄物関係標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
不燃物
取付方式
ビス止め
注文コード
15525075
品番
一般分別104-不燃物
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ゴミ、廃棄物の分別に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
120×300
取付方式
ビス止め
表示内容
不燃物