JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
環境美化標識
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15525389
品番
KB-3-ごみステーション
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
ゴミ、廃棄物の分別に
材質
クリーンボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
450×300
取付方式
ビス止め
表示内容
ごみステーション