JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
環境美化標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15525398
品番
KB-4-ゴミ捨て禁止
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
ゴミ、廃棄物の分別に
材質
クリーンボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
450×300
取付方式
ビス止め
表示内容
ゴミ捨て禁止