JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
フロアマスター標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15525450
品番
FMA1-F フロアマスター
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
300×450、写真用ケース:90×127
取付方式
ビス止め
表示内容
F フロアマスター