JSグループ
JSグループの 幕・旗
JSグループの 垂れ幕
単管表示
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
文字内容
歩行者通路
注文コード
15526037
品番
単管表示405-歩行者通路
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
寸法(mm)
エプロン:175×610
文字内容
歩行者通路
取付方式
単管取付
寸法(Φ×mm)
サントラ:48.6×1000