JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの 腕章/帽章
腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
安全担当者
注文コード
15529738
品番
腕章101(A)-安全担当者
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に
材質
軟質ビニール製
寸法(mm)
90×400
文字内容
安全担当者
タイプ
カバーなし(ホック・安全ピン付)
取付方式
ホック、安全ピン
注意
※カバーなし腕章