JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの 腕章/帽章
腕章
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
安全管理者
注文コード
15529774
品番
腕章102(B)-安全管理者
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に
材質
軟質ビニール製
寸法(mm)
90×360
文字内容
安全管理者
タイプ
カバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)
取付方式
吊り下げ、安全ピン
注意
※カバー付腕章