JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの 腕章/帽章
腕章
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
安全管理者
注文コード
15529790
品番
腕章102(C)-安全管理者
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に
材質
軟質ビニール製
寸法(mm)
90×400
文字内容
安全管理者
タイプ
反射(ホック・安全ピン付)
取付方式
ホック、安全ピン
注意
※反射腕章