曜日別特売
腕章125(B)-安全パトロール 腕章 JSグループ 15530106

腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
安全パトロール
注文コード
15530106
品番
腕章125(B)-安全パトロール
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)アウトレット
¥939659
用途
役職・資格の提示に
文字内容
安全パトロール
材質
軟質ビニール製
寸法(mm)
90×360
タイプ
カバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)
取付方式
吊り下げ、安全ピン
注意
※カバー付腕章
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする