JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ワッペン
ワッペン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
表示内容
安全推進員
注文コード
15532109
品番
ワッペン105-安全推進員
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に
材質
軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付)
寸法(mm)
75×60(安全ピン付)
取付方式
安全ピン
表示内容
安全推進員