JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ワッペン
ワッペン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
表示内容
安全管理者
注文コード
15532827
品番
ワッペン2-安全管理者
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的
材質
反射布製、裏面ベルセード、周囲縫製 安全ピン1個付
寸法(mm)
85×80
取付方式
安全ピン
表示内容
安全管理者
注意
※反射タイプ