ワッペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 表示内容作業主任者 注文コード15532888 品番ワッペン8-作業主任者
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は表示内容34種類から選べます 他の種類を見る
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的 材質反射布製、裏面ベルセード、周囲縫製 安全ピン1個付 寸法(mm)85×80 取付方式安全ピン 表示内容作業主任者
注意
※反射タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする