JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ワッペン
リボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
無地
色
ツートン
注文コード
15533335
品番
リボン10-無地
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表示内容・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
軟質ビニール製(安全ピン付)
寸法(mm)
130×30
色
ツートン
取付方式
安全ピン
表示内容
無地