JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
15534279
品番
113丸-血液型O型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
用途
血液型の識別に
材質
テトロンステッカー製
文字内容
血液型O型
取付方式
ステッカー
寸法(Φmm)
35
注意
※10枚1組です