ヘルメット用ステッカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 15535180 品番 113-血液型O型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
用途血液型の識別に 材質反射ステッカー製 文字内容血液型O型 取付方式ステッカー 寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
注意
※10枚1組です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする