JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
15535225
品番
反射3-安全推進員
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的
材質
反射ステッカー製
文字内容
安全推進員
取付方式
ステッカー
寸法(mm×Φ)
35×60/楕円型
注意
※反射タイプ
※10枚1組です