JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15536300
品番
反射ヘルステ45-新規入場者教育修了証
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
夜間の事故防止目的
材質
ステッカー製
文字内容
新規入場者教育修了証
取付方式
ステッカー
寸法(Φmm)
50
入数
10枚1組
注意
※反射タイプ