安全帯フック用蛍光ステッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容アンステ(赤 文字なし) 注文コード15536440 品番アンステ(赤 文字なし)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は文字内容4種類から選べます 他の種類を見る

安全帯の使用徹底を確認する蛍光ステッカーです
安全帯使用時にフックの両側面とフック下に貼り付けます
各メーカーの角度・形状が違うフックにもある程度対応していますが、貼りにくい場合はカーブの中央部をカットしてご使用ください

材質蛍光ステッカー製 寸法(mm)105×150 文字内容アンステ(赤 文字なし) 取付方式ステッカー
注意
※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする