JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
万能型ヘルバンド(リバーシブル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15536467
品番
ヘルバンド501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
どんなヘルメットでも取付可能! A型・B型ヘルメットどちらでも使用できる万能型ヘルバンドです
材質
ネオプレーンゴム(特殊繊維)
寸法(mm)
70×310
色
レッド
文字内容
ヘルバンド501
取付方式
ヘルメット取付
注意
※70ミリタイプ